PALAZZOLI - PAL151535 CONT MET 315X315X193 3X200MMQ 4M40(15-27
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP66
Con piastra di montaggio - sì
Classe di protezione - I
Confezione
1 PZ
EAN
8014950044405
Codice prodotto
PAL151535
Cod. produttore
151535
Produttore
PAL
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Classe di protezione:
I
TUNNEL54 adattatore di riduzione per cavi unipolari 3X200MMQ - 3 ingressi M40 e 1 uscita M40 - IP66


