P.M. SERVICE SRL - PMVJPRO54HC410WP MODULO FV JINKO TIGER PRO 54 HC 410WP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002897835
Codice prodotto
PMVJPRO54HC410WP
Cod. produttore
JPRO54HC410WP
Produttore
PMV
Jinko Tiger Pro JKMXXXM-54HL4 è un modulo fotovoltaico P-type monocristallino 108 mezze celle. Il modulo è dotato di resistenza anti-PID tramite il processo di produzione di massa ottimizzato e controllo dei materiali, inoltre riduce la perdita degli hot-spot, questo grazie ad un design elettrico ottimizzato e minore corrente di esercizio, questo permette di mantenere un migliore coefficiente di temperatura. Il prodotto utilizza la tecnologia multi Bubsar che permette di migliorare l’affidabilità del prodotto e la potenza in uscita. Resistenza a vento e neve Jinko Tiger Pro JKMXXXM-54HL4 è resistente a neve fino a 5400 Pa e a vento fino a 2400 Pa. Resiste anche a tempeste di sale ed ammoniaca e questo lo rende ottimo per ogni condizione atmosferica. Garanzia La garanzia copre il prodotto per 15 anni e le prestazioni per 25 anni, inoltre Jinko garantisce che nel primo anno le prestazioni caleranno del 2% e poi progressivamente 0.55% all’anno per i successivi 25 anni, arrivando quindi a perdere 15.2% in 25 anni.