pagina iniziale

ORBIS - ORBU400700 ARIX OT CRONOTERMOSTATO OTSP PARETE

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - Altri

  • Protocollo di comunicazione - OpenTherm

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709935184

Codice prodotto

ORBU400700

Cod. produttore

U400700

Produttore

ORB

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

Altri

Protocollo di comunicazione:

OpenTherm

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

0.5...30 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

0

Con display:

Valore differenziale:

0.5...4 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

V

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

138 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

86 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

33.4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il dispositivo ARIX OT, è un cronotermostato digitale Open Therm SP Classe V che può essere usato come comando remoto per una qualsiasi caldaia che supporti la comunicazione tramite protocollo OpenTherm SP (Standard Protocol).\n\n- COMPATIBILE CON QUALSIASI CALDAIA che supporti la comunicazione tramite protocollo OpenTherm Standard Protocol\n- CONTROLLO TEMPERATURA IN CLASSE V Termostato ambiente modulante\n- 3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI T Comfort, T Risparmio e T Antigelo\n- PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE e per ogni giorno selezionato sono disponibili 4 fasce orarie\n- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE: gestione Automatica dell'impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Comfort / Risparmio a scelta\n- IMPOSTAZIONE SET-POINT SANITARIO: è possibile visualizzare e modificare il valore del set-point per il circuito sanitario entro un range comunicato dalla scheda di caldaia\n- COMPENSAZIONE CLIMATICA: permette la regolazione del set-point di mandata in funzione della temperatura esterna (funzione disponibile se è presente una sonda esterna di temperatura collegata alla scheda della caldaia\n- FUNZIONE TEMPORIZZATA Permette di impostare un set-point della temperatura ambiente differente per un determinato periodo di tempo (es. vacanza)\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n - Alimentazione: da BUS OpenTherm SP\n - Tipo dispositivo: Termostato ambiente modulante\n - Range regolazione TEconomy: da [TAntigelo + 0,5°C] a [TComfort – 0,5°C] (default 18°C)\n - Range regolazione TComfort: da [TEconomy + 0,5°C] a 30°C (default 20°C)\n - Range regolazione TAntigelo: da 0°C a [TEconomy- 0,5°C] (default 5°C)\n - Scala regolazione temperatura: 0,5 °C\n - Range regolazione Tsanitaria: Parametro comunicato dalla Caldaia\n - Correzione temp. misurata: da -3 °C a +3 °C (preimpostata 0 °C)\n - Range regolazione Differenziale: da 0,5°C a +4 °C (preimpostata 0,5 °C)\n - Selezione stato operativo: OFF / INVERNO / ESTATE\n - Selezione gestione temp. in modalità INV: AUTO/Manuale COMF/Manuale ECO\n - Programmi ammessi : 7 (uno per ogni giorno della settimana)\n - Elenco delle principali informazioni visualizzabili\n - Temperatura di mandata della caldaia (°C)\n - Temperatura della sonda esterna comunicata dalla caldaia (°C)\n - Pressione del circuito idraulico della caldaia (bar)\n - Temperatura di ritorno (°C)\n - Temperatura sonda sanitaria della caldaia (°C)\n - Temperatura fumi (°C)\n - Livello modulazione (%)\n - Elenco parametri compensazione climatica:\n - KREG Pendenza curva compensazione climatica\n - SP Offset punto fisso per calcolo compensazione climatica\n - KORR Correzione ambientale per compensazione Climatica\n - BUILD Fattore edificio\n - Montaggio: a Parete