ORBIS - ORBOBKT6343 KIT FST-4S STRUTT.4MOD.VERT. ST.PORTOG.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709934828
Codice prodotto
ORBOBKT6343
Cod. produttore
OBKT6343
Produttore
ORB
KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO per il montaggio su tetto con tegole di n° 4 pannelli fotovoltaici (spessore da 30 mm a 50 mm e larghezza massima 1150 mm). L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di 1000 mm.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Altezze Moduli consentite: 30mm - 50mm\n - Composizione: \n - n°08 x EASY TECH 1200 Profilo in alluminio 40x38 L 1200 mm\n - n°06 x GSLIM-R Giunto d'unione interno completo di viti\n - n°10 x SFP-P Staffa con piastra per tegole portoghesi in acciaio zincato a caldo 35x6 mm\n - n°10 x MPU-P3052 Morsetto Universale\n - n°10 x VTF Vite a farfalla INOX M8\n - n°10 x DFM8 Dado flangiato INOX M8\n - n°04 x TCP Tappo chiusura profili