pagina iniziale

ORBIS - ORBOBKT6271 KIT FGR-3141 STRUT.4MOD.VERT. EASY WING

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOBKT6271 KIT FGR-3141 STRUT.4MOD.VERT. EASY WING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tetto inclinato

  • Lunghezza modulo - 1700 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza modulo - 1010 mm

  • Angolo di inclinazione - 0...0 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709929855

Codice prodotto

ORBOBKT6271

Cod. produttore

OBKT6271

Produttore

ORB

Metodo di montaggio:

Tetto inclinato

Lunghezza modulo:

1700 mm

Materiale:

Alluminio

Larghezza modulo:

1010 mm

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Tipo di tetto:

Lamiera trapezoidale (Grecata)

Regolabile:

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Allineamento:

Verticale

Ancoraggio:

A vite

Peso:

5.5 kg

Kit struttura di sostegno 1kw per il montaggio su copertura in lamiera grecata di n° 4 pannelli fotovoltaici (spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm). L’installazione avviene per il tramite di profili vincolati alla copertura in lamiera grecata ad una distanza massima di 1000 mm. Composizione del kit: 10 profili in alluminio con staffe laterali (EASY WING SMALL 42); 40 rivetti a fiore con guarnizione (RIVGF-5220); 6 morsetti centrali preassemblati (MPC-P); 4 morsetto terminale preassemblato (MPT-P); 16 adattatori morsetti terminali