ORBIS - ORBOB980005 ANIF4 EBIKE Dswall box con 3 prese per e-bike


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Numeri dei punti di carica - 3
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP54
Larghezza - 222 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709933890
Codice prodotto
ORBOB980005
Cod. produttore
OB980005
Produttore
ORB
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Numeri dei punti di carica:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
222 mm
Altezza:
320 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
114 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
3
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
3
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0