pagina iniziale

ORBIS - ORBOB980000 MURAU EBIKE DS 2PRESE WALLBOX C/PROTEZIO

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB980000 MURAU EBIKE DS 2PRESE WALLBOX C/PROTEZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Larghezza - 204 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709933883

Codice prodotto

ORBOB980000

Cod. produttore

OB980000

Produttore

ORB

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

204 mm

Altezza:

255 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

114 mm

Interruttore automatico modulare:

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

2

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

2

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Dispositivo wall box per ricarica elettrica di biciclette (e-Bike) con 2 prese