pagina iniziale

ORBIS - ORBOB94G5C042R0 VIARIS GRAVITY 1CCS40ETHG 40KW CCS

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB94G5C042R0 VIARIS GRAVITY 1CCS40ETHG 40KW CCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 40 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709937331

Codice prodotto

ORBOB94G5C042R0

Cod. produttore

OB94G5C042R0

Produttore

ORB

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

40 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

475 mm

Altezza:

757 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

275 mm

Interruttore automatico modulare:

Potenza nominale:

40 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

1

Numero di prese di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

1

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione domestica:

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no