ORBIS - ORBOB94D040 MLT10MT2T232A CAV.RICARIC.TRI.32A T2T2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8426709114671
Codice prodotto
ORBOB94D040
Cod. produttore
OB94D040
Produttore
ORB
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
400 V
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no