ORBIS - ORBOB86D1024 TRM D 10/24 TRASFORM.10VA 12-24V X CAMP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709105327
Codice prodotto
ORBOB86D1024
Cod. produttore
OB86D1024
Produttore
ORB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
10 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
60 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
87 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no