ORBIS - ORBOB86C6324 TRM C 63/24 TRASF.63VA 12-24V USO CONTIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Montaggio superficiale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709112820
Codice prodotto
ORBOB86C6324
Cod. produttore
OB86C6324
Produttore
ORB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Montaggio superficiale:
sì
Potenza max. di uscita:
63 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
87 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì