ORBIS - ORBOB86C4024 TRM C 40/24 TRASFORM.40VA 12-24V USO CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709105303
Codice prodotto
ORBOB86C4024
Cod. produttore
OB86C4024
Produttore
ORB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
40 W
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
54 mm
Lunghezza:
60 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
87 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no