ORBIS - ORBOB86C1512 TRM C 15/12 TRASFORM.15VA 4-8-12V USO CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 8 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709105266
Codice prodotto
ORBOB86C1512
Cod. produttore
OB86C1512
Produttore
ORB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
15 W
Tensione secondaria 3:
12 V
Installabile a incasso:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
60 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
87 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no