pagina iniziale

ORBIS - ORBOB86C1012 TRM C 10/12 TRASFORM.10VA 4-8-12V USO CO

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB86C1012 TRM C 10/12 TRASFORM.10VA 4-8-12V USO CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105242

Codice prodotto

ORBOB86C1012

Cod. produttore

OB86C1012

Produttore

ORB

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

10 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

87 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

Trasformatore modulare per campanelli per uso continuto, adatto ad una alimentazione premanente. Avvolgimenti del primario e del secondario separati elettricamente da un doppio isolamento. Una situazione di sovraccarico può danneggiare il trasformatore ma non l'utilizzatore o parti adiacenti.