ORBIS - ORBOB620495 MPU-P3052 MORS.UNIVE.PREASSEM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Elemento di fissaggio
Materiale - Alluminio
Superficie - Altri
Larghezza - 48 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8426709932343
Codice prodotto
ORBOB620495
Cod. produttore
OB620495
Produttore
ORB
Modello:
Elemento di fissaggio
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Altri
Larghezza:
48 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
50 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
32...52 mm
MPU-P3052 è un dispositivo che consente di bloccare i moduli fotovoltaici ai profili di sostegno della serie EASY TECH, EASY TECH SMALL, EASY, EASY+, HEAVY MAX, EASY SMALL, EASY WING, EASY WING SMALL. Costituito da due elementi, base e testa, il dispositivo è configurabile per essere utilizzato sia come Morsetto CENTRALE che come TERMINALE, mediante rotazione della testa. Il morsetto alla base è dotato di un elemento a T che permette di vincolarlo al profilo, mentre una vite passante tra base e testa, permette di adattare la morsa, esercitata dalla testa, allo spessore del modulo fotovoltaico, che può variare da 32 a 52 mm.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale Morsetto: Lega di Alluminio ADC12\n - Vite: Inox A2 TCE M8x45\n - Molla: Ferro Zincato (ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II)\n - Altezze Moduli consentite: da 32 mm a 52mm\n - Distanza fra moduli: 32 mm\n - Colore: Alluminio naturale