ORBIS - ORBOB620470 MPC FLAT P 5-8 MORS.CENT.5-8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 48 mm
Profondità - 23 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8426709926007
Codice prodotto
ORBOB620470
Cod. produttore
OB620470
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
23 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
5...8 mm
Morsetto centrale in alluminio naturale pre-assemblato, dotato di guarnizioni per il serraggio dei pannelli FV senza cornice e con spessore 5-8 mm