pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620352 EASY SMALL 320 PR.AL.3.2M

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.2 m

  • Larghezza - 38.8 mm

  • Altezza - 25.6 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709931988

Codice prodotto

ORBOB620352

Cod. produttore

OB620352

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.2 m

Larghezza:

38.8 mm

Altezza:

25.6 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1149.49 mm³

Momento di resistenza Wy:

2252.1 mm³

Peso:

0.502 kg/m

EASY SMALL è un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici su coperture in lamiera grecata. Le sue dimensioni rendono EASY SMALL particolarmente indicato in tutte le esecuzioni con moduli complanari alla superficie.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6\n - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2\n - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2\n - Momento d'inerzia Jx: 16.966,40 mm4\n - Modulo di resistenza Wx: 1.149,49 mm3\n - Momento d'inerzia Jy: 43.690,74 mm4\n - Modulo di resistenza Wy: 2.252,10 mm3\n - Peso del profilo al metro: 502,78 g/m\n - Sezione del profilo: 186,21 mm2