pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620151 SLL105 STAFFA L FISSAGGIO 100 X50X30 2 F

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620151 SLL105 STAFFA L FISSAGGIO 100 X50X30 2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 50 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709937034

Codice prodotto

ORBOB620151

Cod. produttore

OB620151

Produttore

ORB

Modello:

Connettore

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Larghezza:

10 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

100 mm

Con materiale di fissaggio:

no