ORBIS - ORBOB620141 SLG STAF.INOX LAMIERA AGGRAFF.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Adatto per fissaggio facciate - no
Confezione
10 PZ
EAN
8426709929251
Codice prodotto
ORBOB620141
Cod. produttore
OB620141
Produttore
ORB
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
no
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di fissaggio:
100 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
35 mm
Altezza piastra di montaggio:
35 mm
Larghezza del gancio:
35 mm
Spessore del gancio:
2 mm
Regolabile:
no
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Penetrazione tetto necessaria:
no
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
Con morsetto
Adatto per copertura:
Lamiera aggraffata