ORBIS - ORBOB620116 MPT-P53 MORSETTO PREASSE.51-53


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 55.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8426709924379
Codice prodotto
ORBOB620116
Cod. produttore
OB620116
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
55.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
51...53 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.