ORBIS - ORBOB620113 MPT-P46 MORSETTO PREASSE. 46


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 48.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8426709924355
Codice prodotto
ORBOB620113
Cod. produttore
OB620113
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
48.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
46...46 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.