ORBIS - ORBOB620112 MPT-P45 MORSETTO PREASSE.44-45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 47.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8426709924348
Codice prodotto
ORBOB620112
Cod. produttore
OB620112
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
47.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
44...45 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.