ORBIS - ORBOB620107 MPT-P37 MORSETTO PREASSE. 37


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 39.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8426709924317
Codice prodotto
ORBOB620107
Cod. produttore
OB620107
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
39.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza telaio:
37...37 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il issaggio terminale del modulo.