ORBIS - ORBOB620098 MPT50 MORSETTO TERMINALE 49-50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Larghezza - 60 mm
Altezza - 52.7 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8426709924263
Codice prodotto
ORBOB620098
Cod. produttore
OB620098
Produttore
ORB
Modello:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
60 mm
Altezza:
52.7 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza telaio:
49...50 mm
MPT è un morsetto in alluminio naturale utilizzato per fissare i moduli fotovoltaici su profilati di sostegno. MPT è un morsetto per il fissaggio terminale del modulo.