pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620075 MPC-P34 MORS.CENTR-PREAS.34-38

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620075 MPC-P34 MORS.CENTR-PREAS.34-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 18.7 mm

  • Profondità - 39.6 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8426709923242

Codice prodotto

ORBOB620075

Cod. produttore

OB620075

Produttore

ORB

Modello:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

60 mm

Altezza:

18.7 mm

Profondità:

39.6 mm

Con materiale di fissaggio:

Per altezza telaio:

34...38 mm

Morsetto Centrale Pre-assemblato