ORBIS - ORBOB620061 GLU Giunto lineare INTERNO in ACCIAIO per profili famiglia: EASY+, EASY TECH, HEAVY MAX, viteria in dotazione, lunghezza 160mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 20 mm
Altezza - 4 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
12 PZ
EAN
8426709922689
Codice prodotto
ORBOB620061
Cod. produttore
OB620061
Produttore
ORB
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
20 mm
Altezza:
4 mm
Profondità:
160 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Giunto lineare per EASY+, HORIZON, HEAVY, HEAVY+