pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620058 EASY TECH 420 PROF.ALLUM.4.2M

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 4.2 m

  • Larghezza - 38.4 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709927677

Codice prodotto

ORBOB620058

Cod. produttore

OB620058

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

4.2 m

Larghezza:

38.4 mm

Altezza:

40 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

2179.94 mm³

Momento di resistenza Wy:

3642.65 mm³

EASY TECH è un profilato di sostegno in alluminio estremamente versatile, particolarmente adatto per l’ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su sostegni a staffa o triangolo.EASY TECH è dotato di una base di appoggio scatolata che conferisce al profilo una elevata rigidità torsionale. La parte superiore è caratterizzata dal classico profilo a C e fianchi sciancrati per l’ancoraggio dei morsetti. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Momento d’inerzia Jx: 52994,37 mm4. Modulo di resistenza Wx: 2179,94 mm3. Momento d’inerzia Jy: 69938,81 mm4. Modulo di resistenza Wy: 3642,654 mm3. Peso del profilo al metro: 938 g/m. Lunghezza Barra 4.2mt.