ORBIS - ORBOB620042 EASY WING SMALL PROF.ALL 3.4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 3.4 m
Larghezza - 80 mm
Altezza - 25.5 mm
Con canalina portacavi - no
Confezione
2 PZ
EAN
8426709925963
Codice prodotto
ORBOB620042
Cod. produttore
OB620042
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
3.4 m
Larghezza:
80 mm
Altezza:
25.5 mm
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
1345.45 mm³
Momento di resistenza Wy:
2976.76 mm³
EASY WING SMALL è un profilato di sostegno in alluminio particolarmente adatto per l’ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su tettoie di edifici realizzate con pannelli isolanti e coperture grecate. EASY WING SMALL è dotato di una base di appoggio a due ali, che semplifica l’installazione alla tettoia e ne migliora l’ancoraggio. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Peso del profilo al metro: 729 g/m. Sezione del profilo: 269,89 mm2. Lunghezza Barra 3,4mt.