pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620000 EASY PROFILO ALL.40X27.5 3.4M

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 3.4 m

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 27.5 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709921538

Codice prodotto

ORBOB620000

Cod. produttore

OB620000

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

3.4 m

Larghezza:

40 mm

Altezza:

27.5 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1753.09 mm³

Momento di resistenza Wy:

3313.32 mm³

Peso:

0.726 kg/m

EASY è un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato per sostenere i moduli fotovoltaici su coperture in lamiera grecata. Le sue dimensioni rendono EASY particolarmente indicato in tutte le esecuzioni con moduli complanari alla superficie.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6\n - Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2\n - Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2\n - Momento d'inerzia Jx: 29.980,00 mm4\n - Modulo di resistenza Wx: 1.934,00 mm3\n - Momento d'inerzia Jy: 78.120,00 mm4\n - Modulo di resistenza Wy: 3.811,00 mm3\n - Peso del profilo al metro: 739 g/m\n - Sezione del profilo: 273,75 mm2