ORBIS - ORBOB588034 COP 950/330 COPERTURA UNIT-EXTMISURA 700


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 350 mm
Altezza - 860 mm
Profondità - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915926
Codice prodotto
ORBOB588034
Cod. produttore
OB588034
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
350 mm
Altezza:
860 mm
Profondità:
700 mm
Copertura per unitá esterne 860 x 350 x 700 (LxPxH)