ORBIS - ORBOB588033 COP 800/330 COPERTURA UNIT-EXTMISURA 600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 800 mm
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709913083
Codice prodotto
ORBOB588033
Cod. produttore
OB588033
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
800 mm
Profondità:
600 mm
Copertura per unitá esterne 800 x 300 x 600 (LxPxH)