ORBIS - ORBOB587008 OLA PE 5200 POMPA PERISTALTICA+ BLOCCO R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Con galleggiante interno
Max. altezza di trasporto - 12 m
Portata max. - 6 l/h
Max. testa di aspirazione - 2 m
Potenza motrice assorbita (P1) - 11 W
Confezione
1 PZ
EAN
8426709930134
Codice prodotto
ORBOB587008
Cod. produttore
OB587008
Produttore
ORB
Tipologia:
Con galleggiante interno
Max. altezza di trasporto:
12 m
Portata max.:
6 l/h
Max. testa di aspirazione:
2 m
Potenza motrice assorbita (P1):
11 W
Tubo di scarico compreso:
no
Larghezza:
109 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
100 mm
Granuli compresi:
no


