ORBIS - ORBOB587004 OLA SLIM PLUS POMPA SC.CONDENS+BLOCCO RI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con galleggiante interno
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio) - 10 m
Portata massima - 20 l/h
Incl. tubo di scarico - no
Larghezza - 136 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709930110
Codice prodotto
ORBOB587004
Cod. produttore
OB587004
Produttore
ORB
Modello:
Con galleggiante interno
Prevalenza (Massima altezza di pompaggio):
10 m
Portata massima:
20 l/h
Incl. tubo di scarico:
no
Larghezza:
136 mm
Altezza massima di aspirazione:
3 m
Profondità:
38 mm
Altezza:
37 mm
Potenza motrice assorbita (P1):
14 W
Incl. granuli:
no