pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581170 TS9520 TERMOSTATO A CAPILLARE REG.EXT

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581170 TS9520 TERMOSTATO A CAPILLARE REG.EXT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709918262

Codice prodotto

ORBOB581170

Cod. produttore

OB581170

Produttore

ORB

Termostati scatolati con regolazione esterna della temperatura.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Potere d'interruzione:\n - C-1 16 (3) A/250V AC\n - C-2 6 (1) A /250V AC\n - Campo termico di regolazione: 0 +90 °C\n - Differenziale: 2 +5K\n - Custodia:Materiale plastico\n - Grado di protezione: IP 40\n - Dispositivo interno: Termoregolatore a capillare\n - Temperatura max: T90\n - Dimensioni corpo:\n - Larghezza: 60mm\n - Altezza: 90mm\n - Profondità: 45mm