pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581155 TS9530 TERMOST.IMMERS.REG.EXT.A CAPILLAR

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581155 TS9530 TERMOST.IMMERS.REG.EXT.A CAPILLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709918293

Codice prodotto

ORBOB581155

Cod. produttore

OB581155

Produttore

ORB

Doppi termostati scatolati ad immersione con regolazione interna ed esterne della temperatura. \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Potere d'interruzione:\n - C-1 16 (3) A/250V AC\n - C-2 6 (1) A /250V AC\n - Campo termico di regolazione: 0 +90 °C\n - Differenziale: 2 +5K\n - Custodia: Materiale plastico\n - Grado di protezione: IP 40\n - Dispositivo interno: Termoregolatore a capillare\n - Temperatura max: T90\n - Dimensioni corpo:\n - Larghezza: 115mm\n - Altezza: 90mm\n - Profondità: 45mm