ORBIS - ORBOB576150 AZK KIT AZOTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915650
Codice prodotto
ORBOB576150
Cod. produttore
OB576150
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
KIT pER La VERIFICa DI SISTEMI HVaC & a/C, utilizzabile per il controllo di perdite in pressione, per il lavaggio dei tubi durante la saldatura. Verifica taratura pressostati e manometri. Riduttore di azoto: Pressione in entrata 200 bar, Pressione in uscita 5 -48 bar, Attacco 1/4” SAE. Cartuccia di azoto da 950 cc. da 110 bar - TPED (non ricaricabile). Manometro 80 Ø mm, classe 1.0 con settori definiti, indice di posizionamento e vite di regolazione. Tubo flessibile 1/4” SAE da 1500 mm. Adattatore 5/16” SAE F per 1/4” SAE M per collegamenti impianti a R 410A