pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576149 BRGR 12 BOMB.RECUP. GAS 12.5 L

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576149 BRGR 12 BOMB.RECUP. GAS 12.5 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709927882

Codice prodotto

ORBOB576149

Cod. produttore

OB576149

Produttore

ORB

BOMBOLE PER IL RECUPERO DI GAS REFRIGERANTE DA 12,5 LITRI idonee al recupero di diversi GAS refrigeranti in relazione alla pressione della bombola.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Refrigerante R410\n - Capacità 10 Kg\n - Pressione 48 Bar\nAVVERTENZE\n\n - Non utilizzare la bombola se scaduta di collaudo\n - Recuperare il gas evitando di introdurre olio lubrificante nella bombola\n - Non immettere gas diversi da quelli indicati sul recipiente\n - Non miscelare diversi tipi di gas refrigerante\n - In caso di recupero di diversi gas refrigeranti la pressione di riferimento sarà quella del gas a pressione maggiore\n - Non sovraccaricare la bombola (effettuare le operazioni di recupero tassativamente su bilancia)\n - Non apportare modifiche al recipiente e verificarne sempre il buono stato\n - Non riscaldare la bombola Evitare gli urti\n - Non respirare i vapori di gas\n - Durante le operazioni di collegamento alla valvola ed i travasi, usare guanti ed occhiali di protezione\n - Dopo aver travasato il gas, pesare la bombola e compilare il foglio di richiesta presa\n - Applicare alla bombola l'etichetta con la R nera su fondo giallo