ORBIS - ORBOB576059 PMB-71R32 POMPA BISTADIO 71L/M1/3 HP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell\'alloggiamento motore - Altri
Altezza pompa - 234 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709932299
Codice prodotto
ORBOB576059
Cod. produttore
OB576059
Produttore
ORB
Materiale dell\'alloggiamento motore:
Altri
Altezza pompa:
234 mm
Pompe Bistadio con Vacuometro ed Elettrovalvola.Pompe dotate di:\n - maniglia per il trasporto\n - interruttore ON/OFF\n - elettrovalvola a solenoide\n - vacuometro e indicatore livello olio.Adatte per i gas refrigeranti compreso l'R32.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione 230 V AC 50 Hz\n - Con vacuometro ed elettrovalvola\n - Fornite con un flacone di olio minerale\n - Portata 70l/min\n - Potenza 1/3HP\n - Connessioni 1/4" SAE\n - Dimensioni 318 x 124 x 234 mm