ORBIS - ORBOB576012 SMK-07041032 STAZ.V/C R410/R32 BASIC70L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 290 mm
Altezza - 520 mm
Profondità - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709932312
Codice prodotto
ORBOB576012
Cod. produttore
OB576012
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
290 mm
Altezza:
520 mm
Profondità:
260 mm
SET VUOTO E CARICA IN VALIGIA PER GAS R410/R32 composta da una pompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola, gruppo manometrico a 4 vie, serie tubi flessibili con rubinetto, bilancia digitale 5 kg e valigia contenitore in plastica antiurto.\nCOMPOSIZIONE STAZIONE VUOTO E CARICA\n\n - Pompa bistadio con vacuometro ed elettrovalvola, portata 70 L/min, GAS R410/R32\n - Flacone rabbocco olio pompa 250 ml\n - Gruppo manometrico 4 vie per R410A /R32\n - Serie 3 tubi flessibili con rubinetto per R410A/R32, lunghezza 1,5 m\n - Bilancia elettronica da 5 Kg\n - Raccordo bombola Gas R32 con rubinetto 1/2" FEMMINA ACME SX - 5/16" MASCHIO\n - Valigia plastica antiurto dimensione 520x290x260 mm