pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576006 RG6-E RECUPERATORE 1HP R32. R1234.R410

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 305 mm

  • Altezza - 432 mm

  • Profondità - 228 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709929411

Codice prodotto

ORBOB576006

Cod. produttore

OB576006

Produttore

ORB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

305 mm

Altezza:

432 mm

Profondità:

228 mm

Rg6-E Stazione di recupero da 1Hp. Alimentazione 230 V AC. Assorbimento 6 A - 750 W. Compressore a secco, doppio pistone 1 HP. Tassi di recupero: vapore 0,25 Kg/min., liquido 3,50 Kg/mi. Pressostati di alta e bassa pressione Protezione compressore anomalie e alta pressione 38,5 bar. Temperatura ambiente da 0°C a 40°C. Peso 14,5 Kg Dimensioni: 432 x 305 x 228. Le stazioni vengono fornite con filtro d’ingresso, raccordo di ingresso con rubinetto, raccordo di uscita con rubinetto, cavo di alimentazione