pagina iniziale

ORBIS - ORBOB574096 CP20 Fissaggio tubo diametro 20 mm

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB574096 CP20 Fissaggio tubo diametro 20 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 20...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8426709919962

Codice prodotto

ORBOB574096

Cod. produttore

OB574096

Produttore

ORB

Adatto per tubi di diametro:

20...20 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Altri

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Bianco

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

no

CLIP FISSAGGIO per tubo scarico condensa RIGIDO\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Diametro 20mm