pagina iniziale

ORBIS - ORBOB574080 RT32-25 RIDUZIONE DA 32 A 25

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB574080 RT32-25 RIDUZIONE DA 32 A 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo, grande - 32 mm

  • Per diametro del tubo, piccolo - 25 mm

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8426709918866

Codice prodotto

ORBOB574080

Cod. produttore

OB574080

Produttore

ORB

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo, grande:

32 mm

Per diametro del tubo, piccolo:

25 mm

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

RT32-25 Riduzione da 32 a 25