ORBIS - ORBOB574065 XT20 Unione diametro 20mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 20 mm
Colore - Bianco
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Confezione
20 PZ
EAN
8426709918835
Codice prodotto
ORBOB574065
Cod. produttore
OB574065
Produttore
ORB
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
20 mm
Colore:
Bianco
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Altri
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile / Scomponibile:
no
Con filettatura interna:
no
Con coperchio di ispezione:
no
Materiale guarnizione:
Gomma
Con filettatura esterna:
no
Eccentrico:
no


