pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572091 SPE 450/2P Base di supporto a pavimento lunghezza 450 mm, sezione 100x100 mm, compl. di viti e vibroflex adesivo, RAL1013, portata MAX 400 Kg

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572091 SPE 450/2P Base di supporto a pavimento lunghezza 450 mm, sezione 100x100 mm, compl. di viti e vibroflex adesivo, RAL1013, portata MAX 400 Kg

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8426709917227

Codice prodotto

ORBOB572091

Cod. produttore

OB572091

Produttore

ORB

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Base di supporto trapezoidale.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo: a Pavimento\n - Materiale: PVC autoestinguente\n - Colore: RAL 1013\n - Portata max: 400 kg cad.\n - Altezza: 100 mm\n - Larghezza: 100 mm\n - Lunghezza: 450 mm