ORBIS - ORBOB572076 IM7511 PASSAGGIO A MURO 75X110


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 75 mm
Profondità del canale battiscopa - 110 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Bianco
Collegabile a - Canale per contorno parte
Confezione
8 PZ
EAN
8426709914141
Codice prodotto
ORBOB572076
Cod. produttore
OB572076
Produttore
ORB
Altezza del canale battiscopa:
75 mm
Profondità del canale battiscopa:
110 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Bianco
Collegabile a:
Canale per contorno parte
Uscita di collegamento:
Centrico
Numero RAL:
9001
Finitura:
Nessuno