ORBIS - ORBOB572074 IM659 PASSAGGIO A MURO 65X90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 65 mm
Profondità del canale battiscopa - 90 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Bianco
Collegabile a - Canale per contorno parte
Confezione
8 PZ
EAN
8426709914134
Codice prodotto
ORBOB572074
Cod. produttore
OB572074
Produttore
ORB
Altezza del canale battiscopa:
65 mm
Profondità del canale battiscopa:
90 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Bianco
Collegabile a:
Canale per contorno parte
Uscita di collegamento:
Centrico
Numero RAL:
9001
Finitura:
Nessuno