ORBIS - ORBOB572072 IM608 Passaggio a muro 60x80 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Modello - Simmetrica
Colore - Bianco
Tipo di montaggio del canale - Parete
Confezione
8 PZ
EAN
8426709914127
Codice prodotto
ORBOB572072
Cod. produttore
OB572072
Produttore
ORB
Larghezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Modello:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio del canale:
Parete
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
PASSAGGIO A MURO per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm


