ORBIS - ORBOB572070 IM456 PASSAGGIO A MURO 45X60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 45 mm
Profondità del canale battiscopa - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Bianco
Collegabile a - Canale per contorno parte
Confezione
10 PZ
EAN
8426709914110
Codice prodotto
ORBOB572070
Cod. produttore
OB572070
Produttore
ORB
Altezza del canale battiscopa:
45 mm
Profondità del canale battiscopa:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Bianco
Collegabile a:
Canale per contorno parte
Uscita di collegamento:
Centrico
Numero RAL:
9001
Finitura:
Nessuno