ORBIS - ORBOB572062 CM456 Curva a muro 45x60 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 45 mm
Profondità del canale battiscopa - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore del coperchio - Bianco
Collegabile a - Canale angolare
Confezione
9 PZ
EAN
8426709914073
Codice prodotto
ORBOB572062
Cod. produttore
OB572062
Produttore
ORB
Altezza del canale battiscopa:
45 mm
Profondità del canale battiscopa:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore del coperchio:
Bianco
Collegabile a:
Canale angolare
Numero RAL:
9001
Finitura:
Nessuno
CM456 Curva a muro 45x60


