ORBIS - ORBOB572052 AP7511 ANGOLO PIATTO 75X110


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 75 mm
Profondità del canale battiscopa - 110 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8426709914028
Codice prodotto
ORBOB572052
Cod. produttore
OB572052
Produttore
ORB
Altezza del canale battiscopa:
75 mm
Profondità del canale battiscopa:
110 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Numero RAL:
9001
Finitura:
Nessuno
Pellicola di protezione:
no
Con incavo per inserimento moquette:
no